Referințe
Kipp:K0239.16721
Rubix:d621571
EAN:4059245129881



Detalii produs : 06961-16721 KIPP - 06961-16721 KIPP
RECESSED HANDLE FOLD-DOWN, FORM:B
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 440 g |
|---|---|
| Lungime | 167 mm |
| Material/finisare | Aluminiu |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere