Bloc de ghidare a rolelor INA KWSE30-V2-G1
Recirculating Ball Bearing Carriage
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:KWSE30-V2-G1
Rubix:d749304
Producator:0007729920320

Documente
Detalii produs : KWSE30-V2-G1 INA - KWSE30-V2-G1 INA
Standard carriage for six-row linear recirculating ball bearing and guideway assembly
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1092 g |
|---|---|
| Preîncărcare | 8 |
| Lățime | 90 mm |
| Lungime | 91.6 mm |
| Înălțimea pe șină | 42 mm |
| Dimensiunea designului | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
