Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE20-B-EC-V0-G4
Recirculating Ball Bearing Carriage
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:KWVE20-B-EC-V0-G4
Rubix:d749403
Producator:0125089420150

Documente
Detalii produs : KWVE20-B-EC-V0-G4 INA - KWVE20-B-EC-V0-G4 INA
Carriages KWVE. . -B-EC, expanded interchangeability, short carriage, four-row
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 250 g |
|---|---|
| Preîncărcare | 96 |
| Lățime | 50.4 mm |
| Lungime | 59 mm |
| Înălțimea pe șină | 28 mm |
| Dimensiunea designului | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
