Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE30-B-ESC-V2-G2
Recirculating Ball Bearing Carriage
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:KWVE30-B-ESC-V2-G2
Rubix:d747637
Producator:0171884660330

Documente
Detalii produs : KWVE30-B-ESC-V2-G2 INA - KWVE30-B-ESC-V2-G2 INA
Carriages KWVE. . -B-ESC, narrow, short carriage, four-row, full complement ball set
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 750 g |
|---|---|
| Lățime | 69 mm |
| Lungime | 60 mm |
| Înălțimea pe șină | 42 mm |
| Dimensiunea designului | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
