Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE25-B-E-UG-G1-V1
Recirculating Ball Bearing Carriage
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:KWVE25-B-E-UG-G1-V1
Rubix:d748692
Producator:0635375240220

Documente
Detalii produs : KWVE25-B-E-UG-G1-V1 INA - KWVE25-B-E-UG-G1-V1 INA
Carriages KWVE. . -B-E, standard carriage, four-row, full complement, expanded type
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 83.3 mm |
|---|---|
| Lungime | 73 mm |
| Înălțimea pe șină | 33 mm |
| Dimensiunea designului | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
