Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE30-B-ESC-V2-G4
Recirculating Ball Bearing Carriage
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:KWVE30-B-ESC-V2-G4
Rubix:d747638
Producator:0171884660350

Documente
Detalii produs : KWVE30-B-ESC-V2-G4 INA - KWVE30-B-ESC-V2-G4 INA
Carriages KWVE. . -B-ESC, narrow, short carriage, four-row, full complement ball set
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 750 g |
|---|---|
| Preîncărcare | v2 |
| Lățime | 60 mm |
| Lungime | 69 mm |
| Înălțimea pe șină | 42 mm |
| Dimensiunea designului | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
