Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE35-B-V0-G2
Recirculating Ball Bearing Carriage
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:KWVE35-B-V0-G2
Rubix:d748259
Producator:0174205550130

Documente
Detalii produs : KWVE35-B-V0-G2 INA - KWVE35-B-V0-G2 INA
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1800 g |
|---|---|
| Preîncărcare | v0 |
| Lățime | 100 mm |
| Lungime | 112 mm |
| Înălțimea pe șină | 48 mm |
| Dimensiunea designului | 35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
