Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE20-B-UG-G1-V0
Recirculating Ball Bearing Carriage
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:KWVE20-B-UG-G1-V0
Rubix:d748637
Producator:0300988740120

Documente
Detalii produs : KWVE20-B-UG-G1-V0 INA - KWVE20-B-UG-G1-V0 INA
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 71.4 mm |
|---|---|
| Lungime | 63 mm |
| Înălțimea pe șină | 30 mm |
| Dimensiunea designului | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
