Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE25-B-SNL-UG-G4-V2
Recirculating Ball Bearing Carriage
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:KWVE25-B-SNL-UG-G4-V2
Rubix:d747487
Producator:0772098260350

Documente
Detalii produs : KWVE25-B-SNL-UG-G4-V2 INA - KWVE25-B-SNL-UG-G4-V2 INA
Carriages KWVE. . -B-SNL, narrow, low, long carriage, four-row
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 109.1 mm |
|---|---|
| Lungime | 48 mm |
| Înălțimea pe șină | 31 mm |
| Dimensiunea designului | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
