Bloc de ghidare a rolelor INA KWVE35-B-SL
Recirculating Ball Bearing Carriage
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:KWVE35-B-SL
Rubix:d1232257
Producator:0183567530000

Documente
Detalii produs : KWVE35-B-SL INA - ROLLER/BALL GUIDE BLOCK INA KWVE35-B-SL
Informații tehnice
atribute
| Lățime | 145 mm |
|---|---|
| Lungime | 70 mm |
| Înălțimea pe șină | 48 mm |
| Dimensiunea designului | 35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
