Bloc de ghidare a rolelor INA RWU35-E-H-V4-G0
Recirculating Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:RWU35-E-H-V4-G0
Rubix:d750212
Producator:0178532901510

Documente
Detalii produs : RWU35-E-H-V4-G0 INA - RWU35-E-H-V4-G0 INA
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1624 g |
|---|---|
| Lățime | 122.9 mm |
| Lungime | 70 mm |
| Dimensiunea designului | 35 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
