Bloc de ghidare a rolelor INA RWU45-E-HL-V5-G1
Recirculating Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:RWU45-E-HL-V5-G1
Rubix:d750421
Producator:0178808821620

Documente
Detalii produs : RWU45-E-HL-V5-G1 INA - RWU45-E-HL-V5-G1 INA
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3952 g |
|---|---|
| Lățime | 178.3 mm |
| Lungime | 86 mm |
| Dimensiunea designului | 45 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
