Bloc de ghidare a rolelor INA RWU65-E-HL-V1-G2
Recirculating Roller Bearing
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:RWU65-E-HL-V1-G2
Rubix:d750589
Producator:0183375971230

Documente
Detalii produs : RWU65-E-HL-V1-G2 INA - RWU65-E-HL-V1-G2 INA
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 12740 g |
|---|---|
| Lățime | 261.9 mm |
| Lungime | 126 mm |
| Dimensiunea designului | 65 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
