Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth R182423210
Standard r. runner block SLH, steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R182423210
Rubix:113515

Detalii produs : R182423210 - R182423210 CARUCIOR CU ROLE RWA-025-SLH-C3-P-2 OTEL CARBON REXROTH
R. RUNNER BLOCK CS RWA-025-SLH-C3-P-2
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 85 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c3 µm |
| Lățime | 48 mm |
| Lungime | 109 mm |
| Dimensiunea designului | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
