Referințe
Parker:45137000
Rubix:d1145103
Producator:45137000

Detalii produs : PARKER 45137000 - COUPLINGS PARKER 45137000
Informații tehnice
atribute
| Conexiunea 1 | g1/8 (bspp binnendraad) |
|---|---|
| Temperatura maximă | 100 °C |
| Greutate | 0.025 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 35 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
