Referințe
Parker:48031040
Rubix:d1122360
Producator:48031040


rezumat tehnic
| Conexiunea 1 | r 3/8 (mannelijke taps draad, whitworth din 2999 3/8') |
|---|
Detalii produs : PARKER 48031040 - COUPLINGS PARKER 48031040
Informații tehnice
atribute
| Conexiunea 1 | r 3/8 (mannelijke taps draad, whitworth din 2999 3/8') |
|---|---|
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Greutate | 0.1074 kg |
| Presiune maximă a serviciului | 12 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere