• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.203)
    • Prepararea aerului comprimat(8.377)
    • Accesorii pneumatice(20.543)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(867)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Accesorii pneumatice
    5. Cuplaje pneumatice
    6. Fitinguri pneumatice plug-in
    7. PARKER GT33/25 - PNEUMATIC PLUG-IN FITTING PARKER GT33/25

    Fitinguri pneumatice plug-in Parker GT33/25

    Rectus

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Parker:GT33/25
    Rubix:d1149085
    Producator:GT33/25
    EAN:4039747135818
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : PARKER GT33/25 - PNEUMATIC PLUG-IN FITTING PARKER GT33/25


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    127.038-10 RIEGLER - 127.038-10 RIEGLERC01481248 NORGREN - NORGREN C01481248 PFITC 12MM-R1/2F SWILVEL ELBOWPARKER 3103 62 18 - PNEUMATIC PLUG-IN FITTING PARKER 3103 62 18QSC-6H-100 FESTO - FESTO 130700 BLANKING PLUG QSC-6H-100KRK06-01S SMC - KRK06-01S SMC130678 QS-1/4-8-50 - 130678 QS-1/4-8-50 CONECTOR RAPID FESTOKQB2H08-03S SMC - SMC KQB2H08-03S ONE-TOUCH FITTINGNPQH-D-M5-S6-P10 FESTO - FESTO 578359 PUSH-IN FITTINGKQ2R04-10A-X35 SMC - SMC KQ2R04-10A-X35 ONE-TOUCH FITTINGPARKER 9A94 02 08X099 - PNEUMATIC PLUG-IN FITTING PARKER 9A94 02 08X099NPQP-D-Q8-Q6-FD-P10 FESTO - FESTO 133097 PUSH-IN CONNECTOR NPQP-D-Q8-Q6-FD-P10432261248 NORGREN - NORGREN 432261248 12MM X 1/2 STR ADAPT FEM100490400 NORGREN - NORGREN 100490400 PFIT 4MM BHD SWIVEL ELBOW CONNNPQH-D-G12-Q10 FESTO - FESTO 578349 PUSH-IN FITTING NPQH-D-G12-Q10-P10101450518 NORGREN - PNEUMATIC PLUG-IN FITTING IMI NORGREN 101450518
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut