• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Componente pneumatice(102.203)
    • Prepararea aerului comprimat(8.377)
    • Accesorii pneumatice(20.543)
    • Compresoare și sisteme de aer comprimat(867)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Pneumatica
    4. Accesorii pneumatice
    5. Cuplaje pneumatice
    6. Fitinguri pneumatice plug-in
    7. PARKER 2320 - PNEUMATIC PLUG-IN FITTING PARKER T2320

    Fitinguri pneumatice plug-in Parker T2320

    Rectus

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Parker:T2320
    Rubix:d1174502
    Producator:2320
    brand logo

    Detalii produs : PARKER 2320 - PNEUMATIC PLUG-IN FITTING PARKER T2320


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    153132 - 153132 QST-12 CONECT-STECH TC00640800 NORGREN - NORGREN 8 STEM RUN TEE C00640800C02261248 NORGREN - NORGREN C02261248 PFITC 12MM-G1/2 FEMALE ADPTC02540405 NORGREN - NORGREN 90- SWIVEL ELBOW C02540405NPQH-D-G18-Q4-P10 FESTO - FESTO 578338 PUSH-IN FITTING NPQH-D-G18-Q4-P10168.012-6 RIEGLER - 168.012-6 RIEGLER101750518 NORGREN - PNEUMATIC PLUG-IN FITTING IMI NORGREN 101750518KRL12-04S SMC - SMC KRL12-04S FITTINGQSLV-1/8-6-I FESTO - FESTO 153097 PUSH-IN L-FITTING QSLV-1/8-6-IKGH04-06 SMC - SMC KGH04-06 FITTINGPARKER 3112 04 10 - PNEUMATIC PLUG-IN FITTING PARKER 3112 04 10578276 - 578276 NPQH-L-M5-Q4-P10 RACORD LPARKER R3BMB10-1/4 - PNEUMATIC PLUG-IN FITTING PARKER R3BMB10-1/4C0C511248 NORGREN - PNEUMATIC PLUG-IN FITTING IMI NORGREN C0C511248101471048 NORGREN - NORGREN 101471048 PFIT 10MM-R1/2 90 SWI ELB ADPT
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut