Curea trapezoidală îngustă Optibelt SPZ 1262 RP
RED POWER 3 High-Performance V-Belt
Vedeți informațiile tehniceReferințe




Detalii produs : SPZ 1262 RP OPTIBELT - OPTIBELT OPTI REDPOWER BELT SPZ 12626002
Compact: performanță într-un spațiu redus
Noul design cu curele trapezoidale optibelt RED POWER 3 permite o construcție compactă și economică datorită numărului redus de curele și sarcinilor mai mici asociate pe axe și rulmenți.
Soluție pentru probleme: fiabil și economic
Durata de viață multiplă și cerințele de întreținere semnificativ reduse fac din optibelt RED POWER 3 o soluție pentru problemele legate de transmisiile supraîncărcate cu curele trapezoidale convenționale. Sunt posibile economii de costuri de până la 35% datorită costurilor de întreținere mai mici și necesității reduse de înlocuire, datorită numărului mai mic de curele și roți de curea mai mici. Curelele trapezoidale convenționale necesită retensionare regulată pe toată durata lor de viață. Cureaua optibelt RED POWER 3, care nu necesită întreținere, elimină această muncă suplimentară și cheltuielile de costuri.
Puternică până la limită
Cureaua optibelt RED POWER 3 atinge o performanță cu până la 50% mai mare decât curelele trapezoidale convenționale. Acest lucru înseamnă că sunt necesare mai puține curele pentru transmisia puterii, motiv pentru care se realizează economii durabile de costuri datorită roților de curea mai înguste. Se pot utiliza roți de curea cu diametre mai mici cu același număr de curele.
Puncte forte
Informații tehnice
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 22x139x139 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 93 g |
| Profil | spz |
| Lățimea superioară | 9.7 mm |
| Lungime orientativă | 1262 mm |
| Lungimea interioară | 1224 mm |
| Lungimea exterioară | 1275 mm |
| Grosime | 8 mm |
- Disponibil – Data livrării la cerere