Curea trapezoidală îngustă Optibelt SPB 2360 RP

RED POWER 3 High-Performance V-Belt

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Optibelt:SPB 2360 RP
Rubix:60907
Producator:1797992
EAN:4014486078763
brand logo

rezumat tehnic

Profilspb
Lățimea superioară16.3 mm
Lungime orientativă2360 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : SPB 2360 LW OPTIBELT - SPB 2360 LW OPTIBELT CUREA


Compact: performanță într-un spațiu redus

Noul design cu curele trapezoidale optibelt RED POWER 3 permite o construcție compactă și economică datorită numărului redus de curele și sarcinilor mai mici asociate pe axe și rulmenți.


Soluție pentru probleme: fiabil și economic

Durata de viață multiplă și cerințele de întreținere semnificativ reduse fac din optibelt RED POWER 3 o soluție pentru problemele legate de transmisiile supraîncărcate cu curele trapezoidale convenționale. Sunt posibile economii de costuri de până la 35% datorită costurilor de întreținere mai mici și necesității reduse de înlocuire, datorită numărului mai mic de curele și roți de curea mai mici. Curelele trapezoidale convenționale necesită retensionare regulată pe toată durata lor de viață. Cureaua optibelt RED POWER 3, care nu necesită întreținere, elimină această muncă suplimentară și cheltuielile de costuri.


Puternică până la limită

Cureaua optibelt RED POWER 3 atinge o performanță cu până la 50% mai mare decât curelele trapezoidale convenționale. Acest lucru înseamnă că sunt necesare mai puține curele pentru transmisia puterii, motiv pentru care se realizează economii durabile de costuri datorită roților de curea mai înguste. Se pot utiliza roți de curea cu diametre mai mici cu același număr de curele.

High Performance Wedge Belts

Puncte forte

  • Cordul din poliester de înaltă rezistență oferă cu până la 50% mai multă putere decât curelele trapezoidale convenționale
  • Fără întreținere, asigură o performanță fără probleme și reduce consumul de energie
  • Toleranțele de lungime S=C Plus sunt mult superioare oricăror curele trapezoidale asortate , indiferent de data fabricației.
  • Cauciucul cu fibre transversale întărește miezul curelei pentru o durabilitate și performanță îmbunătățite.
  • Țesătura impregnată cu cauciuc 2X este lipită de miezul curelei pentru o durabilitate și aderență superioare.
  • Certificat antistatic ISO 1813.
  • Informații tehnice


    atribute
    Logistică Dimensiuni (L x W x H)42x219x219 mm
    Logistic Greutate460 g
    Profilspb
    Lățimea superioară16.3 mm
    Lungime orientativă2360 mm
    Lungimea interioară2300 mm
    Lungimea exterioară2382 mm
    Grosime13 mm
    • Disponibil – Data livrării la cerere