Curea trapezoidală îngustă Mecaline SPZ825E - 889662

Wedge Belt

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:857824
Mecaline:SPZ825E - 889662
Rubix:96275
Producator:889662
EAN:3660338422157
brand logo

rezumat tehnic

Profilspz
Lățimea superioară10 mm
Lungime orientativă825 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : SPZ825 MECALINE 889662 - CUREA SPZ 825 Lp MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt

Puncte forte

Working temperature -40 to +70°C

Aplicații

Power transmission applications via belt and pulley

Informații tehnice


atribute
Profilspz
Lățimea superioară10 mm
Lungime orientativă825 mm
Lungimea interioară788 mm
Lungimea exterioară838 mm
Grosime8 mm
  • Disponibil