Referințe
SKF:PHG SPA2800
Rubix:252575
EAN:7316572580059



Detalii produs : PHG SPA2800 SKF - SKF CUREA PHG SPA2800
Pre-tensioned polyester cords for optimal matching. Oil and heat resistant. Fully wrapped, chloroprene impregnated fabric for abrasion resistance.
Informații tehnice
atribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Lățimea superioară | 12.7 mm |
| Lungime orientativă | 2800 mm |
| Lungimea interioară | 2755 mm |
| Lungimea exterioară | 2818 mm |
| Grosime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
