Curea trapezoidală îngustă Mecaline SPA1782E - 889335

Wedge Belt

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:857653
Mecaline:SPA1782E - 889335
Rubix:d736445
Producator:889335
EAN:3660338418884
brand logo

rezumat tehnic

Profilspa
Lățimea superioară13 mm
Lungime orientativă1782 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : SPA1782E MECALINE 889335 - CUREA SPA 1782 E MECALINE


All Mecaline belts are manufactured to the highest stands of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt

Puncte forte

Working temperature -40 to +70°C

Aplicații

Power transmission applications via belt and pulley

Informații tehnice


atribute
Profilspa
Lățimea superioară13 mm
Lungime orientativă1782 mm
Lungimea interioară1737 mm
Lungimea exterioară1800 mm
Grosime10 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere