Curea trapezoidală îngustă Optibelt SPA2982EL.LTF-RP3
RED POWER High-Performance Narrow V-Belt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:SPA2982EL.LTF-RP3
Rubix:d446946
Producator:SPA 29826002_EL




Detalii produs : SPA2982EL.LTF-RP3 OPTIBELT - SPA2982EL.LTF-RP3 OPTIBELT
RED POWER narrow V-belt, DIN 7753 PART 1/ISO 4184, electrically conductive
Informații tehnice
atribute
| Profil | spa |
|---|---|
| Lățimea superioară | 12.7 mm |
| Lungime orientativă | 2982 mm |
| Lungimea interioară | 2937 mm |
| Lungimea exterioară | 3000 mm |
| Grosime | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
