Curea trapezoidală îngustă Mecaline SPB2720E - 889466
Wedge Belt
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:857751
Mecaline:SPB2720E - 889466
Rubix:219751
Producator:889466
EAN:3660338420191

Documente
Detalii produs : SPB2720 CUREA MECALINE - SPB2720 CUREA MECALINE
All Mecaline belts are manufactured to the highest standards of industry and conform to ISO, DIN and BS specifications and Anti Static to ISO 1813
Wrapped Belt
Aplicații
Power transmission applications via belt and pulley
Informații tehnice
atribute
| Profil | spb |
|---|---|
| Lățimea superioară | 16 mm |
| Lungime orientativă | 2720 mm |
| Lungimea interioară | 2660 mm |
| Lungimea exterioară | 2742 mm |
| Grosime | 13 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere