Curea trapezoidală îngustă Optibelt SPZ2187EL.LTF-RP3
RED POWER High-Performance Narrow V-Belt
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:SPZ2187EL.LTF-RP3
Rubix:d436993
Producator:SPZ 21876002_EL




Detalii produs : SPZ2187EL.LTF-RP3 OPTIBELT - SPZ2187EL.LTF-RP3 OPTIBELT
RED POWER narrow belt, DIN 7753 PART 1/ISO 4184, electrically conductive
Informații tehnice
atribute
| Profil | spz |
|---|---|
| Lățimea superioară | 9.7 mm |
| Lungime orientativă | 2187 mm |
| Lungimea interioară | 2149 mm |
| Lungimea exterioară | 2200 mm |
| Grosime | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
