Racord pentru furtun cu filet Riegler V 559
Reducing screw connection with taper
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:V 559
Rubix:d540658
Producator:112104
EAN:4047322211956




rezumat tehnic
| Conexiunea 1 | rohr-außen-ø 15 mm |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 315 bar |
Detalii produs : V 559 RIEGLER - V 559 RIEGLER
Reducing screw connection with taper zinc-plated steel hose diam. 8/6 . Version with cylindrical thread and soft seal made of NBR.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 97 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | rohr-außen-ø 15 mm |
| Presiune maximă a serviciului | 315 bar |
| Conexiunea 2 | rohr-außen-ø 8 mm |
| Tipul de filetare | metric |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere