Referințe
Gedore:KB 3221
Rubix:d817262
Producator:6671530
EAN:4010886667156

Detalii produs : KB 3221 GEDORE - GEDORE KB3221 3/4 DRIVE IMPACT ADAPTOR
Adaptorul pentru șurubelniță electrică KB 3221 Gedore, de la 3/4" la 1", permite adaptarea angrenajelor pătrate de dimensiuni diferite în timpul operațiunilor de strângere. Conceput pentru uz industrial, facilitează interconectarea între scule și accesorii, menținând în același timp o transmisie mecanică fiabilă.
Caracteristici:
Adaptorul KB 3221 asigură legătura între un capăt pătrat mascul de 3/4" (20 mm) și un capăt pătrat feminin de 1" (25 mm). Este destinat aplicațiilor cu șurubelnițe electrice sau dispozitive de strângere compatibile. Corpul este fabricat din oțel special Gedore cu finisaj fosfatat cu mangan, destinat să protejeze suprafața împotriva uzurii și coroziunii. Fixarea cu inel și știft garantează o menținere fiabilă a accesoriului în timpul utilizării și limitează riscurile de decuplare accidentală. Ansamblul constituie o soluție simplă pentru adaptarea angrenajelor de dimensiuni diferite în operațiunile de montare sau întreținere.
Specificații:
• Tip: multiplicator de cuplu pătrat
• Intrare: pătrat exterior 3/4" (20,0 mm)
• Ieșire: pătrat interior 1" (25 mm)
• Lungime totală: 65 mm
• Material: oțel
• Finisaj: fosfatat cu mangan
• Asigurare: inel și știft de siguranță
• Greutate: 0,43 kg
Standarde:
• DIN 3121: definește dimensiunile și formele angrenajelor pătrate pentru scule de strângere
• ISO 1174 (formele F și H): referitoare la angrenajele pătrate pentru scule de strângere interschimbabile.
Caracteristici:
Adaptorul KB 3221 asigură legătura între un capăt pătrat mascul de 3/4" (20 mm) și un capăt pătrat feminin de 1" (25 mm). Este destinat aplicațiilor cu șurubelnițe electrice sau dispozitive de strângere compatibile. Corpul este fabricat din oțel special Gedore cu finisaj fosfatat cu mangan, destinat să protejeze suprafața împotriva uzurii și coroziunii. Fixarea cu inel și știft garantează o menținere fiabilă a accesoriului în timpul utilizării și limitează riscurile de decuplare accidentală. Ansamblul constituie o soluție simplă pentru adaptarea angrenajelor de dimensiuni diferite în operațiunile de montare sau întreținere.
Specificații:
• Tip: multiplicator de cuplu pătrat
• Intrare: pătrat exterior 3/4" (20,0 mm)
• Ieșire: pătrat interior 1" (25 mm)
• Lungime totală: 65 mm
• Material: oțel
• Finisaj: fosfatat cu mangan
• Asigurare: inel și știft de siguranță
• Greutate: 0,43 kg
Standarde:
• DIN 3121: definește dimensiunile și formele angrenajelor pătrate pentru scule de strângere
• ISO 1174 (formele F și H): referitoare la angrenajele pătrate pentru scule de strângere interschimbabile.
Impact convertor 3/4" to 1" With square drive as per DIN 3121, ISO 1174, Form F and H GEDORE special steel, manganese-phosphated
Puncte forte
• Asigură legătura între două angrenaje pătrate de dimensiuni diferite
• Fixare sigură datorită inelului și știftului
• Rezistență mecanică bună asigurată de oțelul special Gedore
• Protecție a suprafeței asigurată de fosfatarea cu mangan
• Fixare sigură datorită inelului și știftului
• Rezistență mecanică bună asigurată de oțelul special Gedore
• Protecție a suprafeței asigurată de fosfatarea cu mangan
Aplicații
Acest multiplicator este utilizat în operațiuni de întreținere, asamblare mecanică și montare industrială care necesită compatibilitate între scule și accesorii cu antrenamente pătrate diferite. Își găsește locul în ateliere, servicii de întreținere și medii de producție care utilizează șurubelnițe electrice, sisteme de strângere sau accesorii de mare capacitate.
Informații tehnice
atribute
| Adaptor de unitate pătrat | 1 '' |
|---|---|
| Diametru | 44 mm |
| Pătrat de intrare | 3/4 '' |
| Finisare | fosfat |
| Pătrat | 20 mm |
| Lungime | 65 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere