Referințe
SMC:IDFA60-23
Rubix:d564276
Producator:IDFA60-23
EAN:3618031772826

rezumat tehnic
| Diametrul filetării (inch) | r 1 '' |
|---|---|
| Debitul volumului | 6000 l/min |
| Presiune de funcționare min. | 1 bar |
Documente
Detalii produs : IDFA60-23 SMC - SMC IDFA60-23 REFRIGERATED AIR DRYER
IDF refrigerated air dryer series, in compliance with the Montreal Protocol Regulations, uses refrigerants R134a and R407C to prevent any damage to the earth's ozone layer. (Medium size series use R22). Series IDF can accommodate an inlet temperature of 40°C. Corrosion resistance is improved by using a stainless steel, plate type heat exchanger.
Puncte forte
•Substantial reduction of installation labour hours
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | r 1 '' |
|---|---|
| Debitul volumului | 6000 l/min |
| Presiune de funcționare min. | 1 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
| Conexiune | r1 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere