Regulator de presiune SMC ITV1050-ILF1N

Regulator

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

SMC:ITV1050-ILF1N
Rubix:d549273
Producator:ITV1050-ILF1N
brand logo

rezumat tehnic

Presiune de funcționare min.0.05 bar
Presiune maximă a serviciului9 bar
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : ITV1050-ILF1N SMC - SMC ITV1050-ILF1N


Regulate your pressure up to 1.0 MPa with different communication models available
  • Enclosure: IP65
  • Integrated LED display
  • Power consumption: 4 W or less
  • Communication models: IO-Link, analogue (current and voltage), digital signals, preset input, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS DP, RS-232C
  • Maximum flow rate: up to 4000 l/min.

Puncte forte

Pressure range: 0.005 to 0.9 MPa Maximum flow rate: 4000 l/min (ANR) Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 Applicable fieldbus protocols: IO-Link, CC-Link, DeviceNet™, PROFIBUS, RS-232C.

Informații tehnice


atribute
Presiune de funcționare min.0.05 bar
Presiune maximă a serviciului9 bar
Curge12000 l/h
  • Disponibil – Data livrării la cerere