Lanț cu role standard din SUA Renold GY60A1S30I
Lanț cu role standard din SUA Renold
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Renold:GY60A1S30I
Rubix:d460341
EAN:0673766031375



Detalii produs : GY60A1S30I RENOLD - GY60A1S30I RENOLD
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 0,052 g |
|---|---|
| Pas de lanț | 19.05 mm |
| Profil | simplex (1) |
| ISO | 12a-1 |
| Lungimea pinului | 25.3 mm |
| Rezistență la tracțiune min. | 31.3 kN |
| Înălțimea plăcii | 17.5 mm |
| Tipul plăcii | rotund |
| Lanț | asa 60-1 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere