Tub/tijă de reținere Elesa+Ganter GN 480.1-D12-400-NI-LS
Retaining rods / tubes, round, Stainless Steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 480.1-D12-400-NI-LS
Rubix:d593351
Producator:480.1-D12-400-NI-LS
EAN:4045525097186




rezumat tehnic
| Execuție | typ ls – mit längsskala (mm-graduierung) |
|---|---|
| Diametrul forajului | 12 mm |
Detalii produs : GN 480.1-D12-400-NI-LS ELESA+GANTER - GN 480.1-D12-400-NI-LS ELESA+GANTER
The outside dimensions of the retaining rods / retaining tubes GN 480.1 are matched for use with clamp mountings. The retaining tubes can also be used as cable lead-through.
Informații tehnice
atribute
| Execuție | typ ls – mit längsskala (mm-graduierung) |
|---|---|
| Diametrul forajului | 12 mm |
| Formă | rotund |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere