Dispozitive de prindere / Suporturi / Magneți

Opțiuni de filtrare
Categorii
  • alte clești / suporturi / magneți și accesorii (380)
  • magnet de reținere (375)
  • tub/tijă de reținere (116)
  • magnet de fixare (17)
  • magnet tip buton (9)
  • Producător
  • bosch rexroth
    (7)
  • elesa+ganter
    (550)
  • facom
    (1)
  • format
    (57)
  • fortis tools
    (22)
  • kipp
    (245)
  • milwaukee
    (1)
  • 287 Produs(e) cu 897 variantă/e:

    Relevanță
    brand logobrand logo

    177.4-13-100 ELESA+GANTER - 177.4-13-100 ELESA+GANTER

    • elesa+ganter:GN 177.4-13-100
    • rubix:d598229
    • producator:GN 177.4-13-100
    • ean:4045525455733
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Execuție:gn 177.4
    • Diametrul forajului:13 mm
    brand logobrand logo

    480.1-D8-100-NI-LS ELESA+GANTER - 480.1-D8-100-NI-LS ELESA+GANTER

    • elesa+ganter:GN 480.1-D8-100-NI-LS
    • rubix:d583040
    • producator:GN 480.1-D8-100-NI-LS
    • ean:4045525643383
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Execuție:gn 480.1 haltestangen/-rohre (edelstahl 1.4301 ni), geschliffen, längsskala lasergraviert (ls)
    • Diametrul forajului:8 mm
    brand logobrand logo

    480.1-V10-100-AL-LS ELESA+GANTER - 480.1-V10-100-AL-LS ELESA+GANTER

    • elesa+ganter:GN 480.1-V10-100-AL-LS
    • rubix:d608407
    • producator:GN 480.1-V10-100-AL-LS
    • ean:4045525643918
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Execuție:gn 480.1
    • Diametrul forajului:10 mm
    brand logobrand logo

    58-AN-19 ELESA+GANTER - 58-AN-19 ELESA+GANTER

    • elesa+ganter:GN 58-AN-19
    • rubix:d610257
    • producator:GN 58-AN-19
    • ean:4045525663978
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametru:19 mm
    brand logobrand logo

    60-AN-13 ELESA+GANTER - 60-AN-13 ELESA+GANTER

    • elesa+ganter:GN 60-AN-13
    • rubix:d609311
    • producator:GN 60-AN-13
    • ean:4045525665569
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Diametru:13 mm
    brand logobrand logo

    GN 480.1-D8-350-NI-LS ELESA+GANTER - GN 480.1-D8-350-NI-LS ELESA+GANTER

    • elesa+ganter:GN 480.1-D8-350-NI-LS
    • rubix:d585922
    • producator:480.1-D8-350-NI-LS
    • ean:4045525097346
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Execuție:typ ls (mit längsskala, mm-graduierung)
    • Diametrul forajului:8 mm
    brand logobrand logo

    GN 480.1-D8-350-NI-OS ELESA+GANTER - GN 480.1-D8-350-NI-OS ELESA+GANTER

    • elesa+ganter:GN 480.1-D8-350-NI-OS
    • rubix:d605030
    • producator:480.1-D8-350-NI-OS
    • ean:4045525097353
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Execuție:os (ohne skala)
    • Diametrul forajului:8 mm
    brand logobrand logo

    GN 480.1-D8-400-NI-LS ELESA+GANTER - GN 480.1-D8-400-NI-LS ELESA+GANTER

    • elesa+ganter:GN 480.1-D8-400-NI-LS
    • rubix:d580530
    • producator:480.1-D8-400-NI-LS
    • ean:4045525097360
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Execuție:ls - mit längsskala (mm-teilung)
    • Diametrul forajului:8 mm
    brand logobrand logo

    GN 480.1-D8-400-NI-OS ELESA+GANTER - GN 480.1-D8-400-NI-OS ELESA+GANTER

    • elesa+ganter:GN 480.1-D8-400-NI-OS
    • rubix:d598530
    • producator:480.1-D8-400-NI-OS
    • ean:4045525097377
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Execuție:ohne skala
    • Diametrul forajului:8 mm
    brand logobrand logo

    GN 480.1-D10-350-NI-LS ELESA+GANTER - GN 480.1-D10-350-NI-LS ELESA+GANTER

    • elesa+ganter:GN 480.1-D10-350-NI-LS
    • rubix:d580858
    • producator:480.1-D10-350-NI-LS
    • ean:4045525097124
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Execuție:ls (mit längsskala, mm-graduierung)
    • Diametrul forajului:10 mm
    brand logobrand logo

    GN 480.1-D10-350-NI-OS ELESA+GANTER - GN 480.1-D10-350-NI-OS ELESA+GANTER

    • elesa+ganter:GN 480.1-D10-350-NI-OS
    • rubix:d599934
    • producator:480.1-D10-350-NI-OS
    • ean:4045525097131
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Execuție:ohne skala (os)
    • Diametrul forajului:10 mm
    brand logobrand logo

    GN 480.1-D10-400-NI-LS ELESA+GANTER - GN 480.1-D10-400-NI-LS ELESA+GANTER

    • elesa+ganter:GN 480.1-D10-400-NI-LS
    • rubix:d591946
    • producator:480.1-D10-400-NI-LS
    • ean:4045525097148
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Execuție:rund, edelstahl 1.4301, gleitgeschliffen; ls = mit längsskala (mm-teilung)
    • Diametrul forajului:10 mm
    brand logobrand logo

    GN 480.1-D10-400-NI-OS ELESA+GANTER - GN 480.1-D10-400-NI-OS ELESA+GANTER

    • elesa+ganter:GN 480.1-D10-400-NI-OS
    • rubix:d601087
    • producator:480.1-D10-400-NI-OS
    • ean:4045525097155
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Execuție:os (ohne skala)
    • Diametrul forajului:10 mm
    brand logobrand logo

    GN 480.1-D12-350-NI-LS ELESA+GANTER - GN 480.1-D12-350-NI-LS ELESA+GANTER

    • elesa+ganter:GN 480.1-D12-350-NI-LS
    • rubix:d600856
    • producator:480.1-D12-350-NI-LS
    • ean:4045525097162
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Execuție:mit längsskala (mm-teilung) (typ ls)
    • Diametrul forajului:12 mm
    brand logobrand logo

    GN 480.1-D12-350-NI-OS ELESA+GANTER - GN 480.1-D12-350-NI-OS ELESA+GANTER

    • elesa+ganter:GN 480.1-D12-350-NI-OS
    • rubix:d603032
    • producator:480.1-D12-350-NI-OS
    • ean:4045525097179
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Execuție:os (ohne skala)
    • Diametrul forajului:12 mm
    brand logobrand logo

    GN 480.1-D12-400-NI-LS ELESA+GANTER - GN 480.1-D12-400-NI-LS ELESA+GANTER

    • elesa+ganter:GN 480.1-D12-400-NI-LS
    • rubix:d593351
    • producator:480.1-D12-400-NI-LS
    • ean:4045525097186
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Execuție:typ ls – mit längsskala (mm-graduierung)
    • Diametrul forajului:12 mm
    brand logobrand logo

    GN 480.1-D12-400-NI-OS ELESA+GANTER - GN 480.1-D12-400-NI-OS ELESA+GANTER

    • elesa+ganter:GN 480.1-D12-400-NI-OS
    • rubix:d598493
    • producator:480.1-D12-400-NI-OS
    • ean:4045525097193
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Execuție:ohne skala
    • Diametrul forajului:12 mm
    brand logobrand logo

    GN 480.1-D15-350-NI-LS ELESA+GANTER - GN 480.1-D15-350-NI-LS ELESA+GANTER

    • elesa+ganter:GN 480.1-D15-350-NI-LS
    • rubix:d600864
    • producator:480.1-D15-350-NI-LS
    • ean:4045525097209
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Execuție:geschliffen (ground)
    • Diametrul forajului:15 mm
    brand logobrand logo

    GN 480.1-D15-350-NI-OS ELESA+GANTER - GN 480.1-D15-350-NI-OS ELESA+GANTER

    • elesa+ganter:GN 480.1-D15-350-NI-OS
    • rubix:d600781
    • producator:480.1-D15-350-NI-OS
    • ean:4045525097216
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Execuție:ohne skala
    • Diametrul forajului:12 mm
    brand logobrand logo

    GN 480.1-D15-400-NI-LS ELESA+GANTER - GN 480.1-D15-400-NI-LS ELESA+GANTER

    • elesa+ganter:GN 480.1-D15-400-NI-LS
    • rubix:d579741
    • producator:480.1-D15-400-NI-LS
    • ean:4045525097223
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Execuție:haltestangen / halterohre, rund; edelstahl nichtrostend 1.4301, gleitgeschliffen
    • Diametrul forajului:15 mm
    brand logobrand logo

    GN 480.1-D15-400-NI-OS ELESA+GANTER - GN 480.1-D15-400-NI-OS ELESA+GANTER

    • elesa+ganter:GN 480.1-D15-400-NI-OS
    • rubix:d602619
    • producator:480.1-D15-400-NI-OS
    • ean:4045525097230
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Execuție:gleitgeschliffen
    • Diametrul forajului:12 mm
    brand logobrand logo

    GN 480.1-D16-350-NI-LS ELESA+GANTER - GN 480.1-D16-350-NI-LS ELESA+GANTER

    • elesa+ganter:GN 480.1-D16-350-NI-LS
    • rubix:d607498
    • producator:480.1-D16-350-NI-LS
    • ean:4045525097247
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Execuție:ls (mit längsskala, mm-teilung)
    • Diametrul forajului:16 mm
    brand logobrand logo

    GN 480.1-D16-350-NI-OS ELESA+GANTER - GN 480.1-D16-350-NI-OS ELESA+GANTER

    • elesa+ganter:GN 480.1-D16-350-NI-OS
    • rubix:d582692
    • producator:480.1-D16-350-NI-OS
    • ean:4045525097254
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Execuție:os - ohne skala
    • Diametrul forajului:16 mm
    brand logobrand logo

    480.1-D16-400-NI-LS ELESA+GANTER - 480.1-D16-400-NI-LS ELESA+GANTER

    • elesa+ganter:GN 480.1-D16-400-NI-LS
    • rubix:d579503
    • producator:GN 480.1-D16-400-NI-LS
    • ean:4045525097261
    • Disponibil – Data livrării la cerere
    • Execuție:mit längsskala (mm-teilung), lasergraviert; gleitgeschliffen
    • Diametrul forajului:16 mm
    24 items of 287