Tub/tijă de reținere Elesa+Ganter GN 480.1-V10-300-AL-OS
Retaining square tubes, Aluminium
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 480.1-V10-300-AL-OS
Rubix:d604494
Producator:GN 480.1-V10-300-AL-OS
EAN:4045525643802




Detalii produs : 480.1-V10-300-AL-OS ELESA+GANTER - 480.1-V10-300-AL-OS ELESA+GANTER
The outside dimensions of the retaining tubes GN 480.1 are matched for use with clamp mountings. The retaining tubes can also be used as cable lead-through.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 38 g |
|---|---|
| Execuție | gn 480.1 |
| Diametrul forajului | 10 mm |
| Formă | os |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
