Tub/tijă de reținere Elesa+Ganter GN 480.1-V10-400-AL-OS
Retaining square tubes, Aluminium
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 480.1-V10-400-AL-OS
Rubix:d580951
Producator:480.1-V10-400-AL-OS
EAN:4045525097414



Detalii produs : GN 480.1-V10-400-AL-OS ELESA+GANTER - GN 480.1-V10-400-AL-OS ELESA+GANTER
The outside dimensions of the retaining tubes GN 480.1 are matched for use with clamp mountings. The retaining tubes can also be used as cable lead-through.
Informații tehnice
atribute
| Execuție | os (ohne skala) |
|---|---|
| Diametrul forajului | 10 mm |
| Formă | pătrat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
