Rulment cu bile SKF 6412/C3H, Diametrul exterior: 150 mm | Lățime: 35 mm | Diametrul interior: 60 mm

Rigid ball bearings

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:6412/C3H
Rubix:d1309466
EAN:7316574238118
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior150 mm
Lățime35 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 6412/C3H SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6412/C3H


Ball bearings are essential mechanical components that reduce friction and support various loads in a wide range of industrial applications. Among them, deep groove ball bearings stand out for their versatility, ability to operate at high speeds, and low maintenance requirements.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate2766,8 g
Diametrul interior60 mm
Diametrul exterior150 mm
Lățime35 mm
Focădeschis
Tipul jocului rulmentuluic3
Serie6412
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.