Rulment cu bile SKF 6010-RS1/C3, Diametrul exterior: 80 mm | Lățime: 16 mm | Diametrul interior: 50 mm
Rulmenți rigizi cu bile
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:6010-RS1/C3
Rubix:d1302880
Producator:40756
EAN:7316571365541

Detalii produs : 6010-RS1/C3 SKF - DEEP GROOVE BALL BEARING SKF 6010-RS1/C3
Rulmenții cu bile sunt componente mecanice esențiale care reduc frecarea și suportă diverse sarcini într-o multitudine de aplicații industriale. Dintre aceștia, rulmenții rigizi cu bile se disting prin versatilitatea lor, capacitatea de a funcționa la viteze ridicate și necesarul redus de întreținere.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 260 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 50 mm |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Focă | o garnitură de cauciuc |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Serie | 6010 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere