Cheie de deschidere fixă și variabilă Gedore 1 B 1.7/8AF
Ring impact spanner wrench 1 B (AF) - inch size
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Gedore:1 B 1.7/8AF
Rubix:d816596
Producator:6007760
EAN:4010886600771

Detalii produs : 1 B 1.7/8AF GEDORE - GEDORE 1 B 1.7/8AF 1B SERIES COMBINATION SPANNER 1.7/8 INCH A/F
Combination spanner 1.7/8" Ring 10° offset from shaft GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1821 g |
|---|---|
| Deschidere | 1,7/8' |
| Lungime | 550 mm |
| Tip | cheie combinată |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere