Cheie antideflagrantă Facom 50.46SR

Ring Wrench

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Facom:50.46SR
Rubix:d1331667
EAN:3148518668415
brand logo

rezumat tehnic

Deschidere46 mm
Lungime235 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 50.46SR FACOM - EXPLOSION-PROOF WRENCH FACOM 50.46SR


A [mm]: 27B [mm]: 46E [mm]: 16,0L [mm]: 175[g]: 350

Puncte forte

•Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate927 g
Dimensiunile Packaged (D x W x H)235x72x22 mm
greutate ambalate927 g
Deschidere46 mm
Lungime235 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere