Referințe
Facom:50.65SR
Rubix:d1334843
EAN:3148518668910



Detalii produs : 50.65SR FACOM - EXPLOSION-PROOF WRENCH FACOM 50.65SR
A [mm]: 27B [mm]: 46E [mm]: 16,0L [mm]: 175[g]: 350
Puncte forte
•Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1870 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 300x100x35 mm |
| greutate ambalate | 2240 g |
| Deschidere | 65 mm |
| Lungime | 298 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere