Referințe
Facom:50.95SR
Rubix:d1326754
EAN:3148518651271



Detalii produs : 50.95SR FACOM - EXPLOSION-PROOF WRENCH FACOM 50.95SR
A [mm]: 27B [mm]: 46E [mm]: 16,0L [mm]: 175[g]: 350
Puncte forte
•Special non sparking and anti-magnetic Copper-Beryllium alloy
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5125 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 390x140x45 mm |
| greutate ambalate | 5125 g |
| Deschidere | 95 mm |
| Lungime | 390 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
