Referințe
INA:GAKR14-PW-A
Rubix:d333834
Producator:0066309010000
EAN:4012802547443


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 14 mm |
|---|---|
| Diametrul capului | 36 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
Detalii produs : GAKR14-PW-A INA - FAG GAKR14-PW-A ROD END BEARING 66309010000
Rod end GAKR..-PW, external threads, maintenance-free
Puncte forte
Supports radial loads in traction or compression. Protected against corrosion by zinc plating. Small volume.
Aplicații
Suitable for alternating loads and under certain conditions for one-way loads.
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 78x36x14 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 160 g |
| Diametrul interior | 14 mm |
| Diametrul capului | 36 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | gakr..-pw |
| Lungime | 78 mm |
| Diametrul exterior | 28 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere