Cap articulat INA GAR20-UK

Rod end

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:GAR20-UK
Rubix:d337960
Producator:0066340440000
EAN:4012802525137
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior20 mm
Diametrul capului53 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : GAR20-UK INA - INA ROD END BEARING GAR20-UK


Rod end with external thread, right hand thread, maintenance-free, sliding layer: PTFE composite, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type M, inner ring curved surface with hard chromium coating, open design

Puncte forte

Supports one-way loads. Under certain conditions, supports alternating loads.

Aplicații

Suitable for slow movements with low to medium oscillation angles.

Informații tehnice


atribute
Dimensiunile Packaged (D x W x H)104,5x53x20 mm
greutate ambalate327 g
Diametrul interior20 mm
Diametrul capului53 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Seriegar..-uk
Lungime104.5 mm
Diametrul exterior35 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere