Cap articulat Kipp K0721.20
Rod ends with plain bearing internal thread, stainless steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0721.20
Rubix:d620793
EAN:4059245180479



Detalii produs : 27630-20 KIPP - 27630-20 KIPP
ROD END W. PLAIN BEARING M10X1,25
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 405 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul capului | 34 mm |
| Serie | kj |
| Filet interior | m20x1,5 |
| Greutate | 0.405 kg |
| Dyn. Evaluarea încărcării | 78100 N |
| Unghi | 15 ° |
| Grosime | 25 mm |
| Diametrul de reaming | 27.5 mm |
| Conexiune | din 648 formreeks kj |
| Standard | DIN ISO 12240-4 |
| Lungime | 33 mm |
| Diametrul exterior | 77 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere