Cap articulat INA GAKL30-PW

Rod end

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

INA:GAKL30-PW
Rubix:207839
Producator:0066309520000
EAN:4012802523485
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior30 mm
Diametrul capului70 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : GAKL30-PW INA - INA ARTICULATIE SFERICA GAKL 30 PW


Rod end GAKL..-PW, external threads, maintenance-free

Puncte forte

Supports radial loads in traction or compression. Protected against corrosion by zinc plating. Small volume.

Aplicații

Suitable for alternating loads and under certain conditions for one-way loads.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1100 g
Diametrul interior30 mm
Diametrul capului70 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Seriegakl..-pw
Lungime145 mm
Diametrul exterior55 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere