Referințe
INA:GF50-DO-C
Rubix:d1238578
Producator:3021895640000
EAN:4064328483644

Documente
Detalii produs : GF50-DO-C INA - ROD END INA GF50-DO-C
Hydraulic rod end, with rectangular welding face, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, open design
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 50 mm |
|---|---|
| Diametrul capului | 75 mm |
| Serie | gf |
| Dyn. Evaluarea încărcării | 204000 N |
| Lungime | 123 mm |
| Diametrul exterior | 75 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
