Referințe
INA:GAKSR8-PS
Rubix:d1230813
Producator:0598948730000
EAN:4012802545500


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 8 mm |
|---|---|
| Diametrul capului | 25 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
Detalii produs : GAKSR8-PS INA - ROD END INA GAKSR8-PS
Corrosion-resistant rod end, with external thread, right hand thread, maintenance-free, sliding layer: PTFE film, DIN ISO 12240-4, dimension series K, type F, open design
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 39,3 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 8 mm |
| Diametrul capului | 25 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | gaksr..-ps |
| Filet interior | m8 |
| Greutate | 0.03 kg |
| Dyn. Evaluarea încărcării | 12900 N |
| Unghi | 13 ° |
| Grosime | 12 mm |
| Diametrul de reaming | 15.8 mm |
| Conexiune | external thread (right-hand thread not specified in source) |
| Standard | DIN ISO 12240-4 (DIMENSION SERIES K) |
| Lungime | 54.5 mm |
| Diametrul exterior | 19 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere