Referințe
INA:GIL25-DO
Rubix:d337820
Producator:0066331100000
EAN:4012802523928


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Diametrul capului | 64 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
Detalii produs : GIL25-DO INA - INA GIL25-DO GIL25DO 0066331100000
Rod end with internal thread, left hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-4, dimension series E, type F, open design
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Diametrul capului | 64 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | gil..-do |
| Filet interior | m24x2 (left-hand) |
| Greutate | 0.64 kg |
| Dyn. Evaluarea încărcării | 48300 N |
| Unghi | 7 ° |
| Grosime | 20 mm |
| Conexiune | internal thread (left-hand) |
| Standard | DIN ISO 12240-4 |
| Lungime | 126 mm |
| Diametrul exterior | 42 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere