Referințe
INA:GIHNRK25-LO-C
Rubix:d1229232
Producator:3022676540000
EAN:4064328498532


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Diametrul capului | 58 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
Detalii produs : GIHNRK25-LO-C INA - ROD END INA GIHNRK 25-LO-C
Hydraulic rod end, with thread clamping device, right hand thread, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, open design
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Diametrul capului | 58 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | gihnrk..-lo |
| Filet interior | m20x1,5 rechts |
| Greutate | 0.59 kg |
| Dyn. Evaluarea încărcării | 48300 N |
| Unghi | 4 ° |
| Grosime | 25 mm |
| Diametrul de reaming | 25 mm |
| Conexiune | rechter binnendraad (vrouwelijk stanguiteinde) |
| Standard | DIN 24338; ISO 6982 |
| Lungime | 94 mm |
| Diametrul exterior | 42 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere