Referințe
Askubal:KI 25
Rubix:d345164

Documente
Detalii produs : KI 25 ASKUBAL - KI 25 ASKUBAL
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 25 mm |
|---|---|
| Diametrul capului | 61 mm |
| Serie | k |
| Filet interior | m24x2 |
| Standard | DIN ISO 12240-4 |
| Lungime | 124.5 mm |
| Diametrul exterior | 61 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
